SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iDPN v.kisk 1P+N 80A 24nap al

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 9 mm

  • Pituus - 432 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480794148

Sähkönumero

3254255

Toimittajan tuotenumero

A9XPH624

Tukkuerä

5

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

2

Jakoväli:

9 mm

Pituus:

432 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

24

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

230 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Acti9 IDPN Virtakisko 1P+N 80A 24 Moduulille



Acti 9 IDPN virtakiskot
  • Virtakiskot IDPN Vikavirtasuojakatkaisijoiden kytkentään
  • 2 ja 4 napaisena
  • 63 ja 80 A virrankestolle
  • jopa 56 moduulin levyisenä