SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iDPN v.kisk 3P+N 80A 12nap al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480794155
Sähkönumero
3254256
Toimittajan tuotenumero
A9XPH712
Tukkuerä
5
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
216 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
4
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


