SELCAST - Hätä-seis,2S, IP67,Suojak. - HÄTÄSEIS Suojakauluksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
vetäen irrotettavaAvautuvien koskettimien lukumäärä:
0Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - vetäen irrotettava
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023100559
Sähkönumero
2310055
Toimittajan tuotenumero
600 144
Tukkuerä
10
Avausmenetelmä:
vetäen irrotettava
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Suojan halkaisija:
40 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Valolla:
ei
HÄTÄ-SEIS KOTELO SUOJAKAULUS
Hätä-seis painike kotelo suojakauluksella
- 2 NO (sulkeutuva)
- 2 NC (avautuva)
- 1 NO + 1 NC
- 1 kpl liitin voidaan lisätä, esim. 2NC+NO, mainitse tilauksessa!
- Vetämällä vapautuva, kysy lisää kiertävä vapautuksesta tai valaistuksella
- Saatavana myös avainvapautuksella
- Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä
- 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.


