Etusivu

SELCAST - Pääte - LAK I/35

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

35...35 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 35...35 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vedonpoistin - ei

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052412135

Sähkönumero

5241213

Toimittajan tuotenumero

I/35

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

35...35 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

Materiaali:

alumiini

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vedenpitävä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK I/35

Kaapelipääte
Yhdelle kaapelille kaapelitiivisteellä
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)