SELCAST - Pääte - LAK II/58

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

58...58 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 58...58 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vedonpoistin - ei

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052412258

Sähkönumero

5241225

Toimittajan tuotenumero

II/58

Tukkuerä

12

Sopii kaapelihalkaisijoille:

58...58 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

Materiaali:

alumiini

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vedenpitävä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/58

Kaapelipääte
Yhdelle kaapelille kaapelitiivisteellä
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)