SG ARMATUREN - Kiinnike View - View kalustekiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Pituus - 135 mm
Leveys - 60 mm
Korkeus - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021981004200
Sähkönumero
4220592
Toimittajan tuotenumero
100420
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Pituus:
135 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Halkaisija:
0 mm
Kiinnike valaisimen asennukseen esim. peilikaapin yläpintaan.
View on tyylikäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitäntälaitteella. Väreinä mattavalkoinen, mattamusta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike, jolla valaisimen voi asentaa myös hyllyn tai kaapin reunalle.
View on tyylikäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitäntälaitteella. Väreinä mattavalkoinen, mattamusta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike, jolla valaisimen voi asentaa myös hyllyn tai kaapin reunalle.


