SG ARMATUREN - Kulmakappale Zip - Zip L-kappale HT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pituus - 34 mm
Leveys - 34 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980030613
Sähkönumero
1406523
Toimittajan tuotenumero
3061
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin L-muotoinen
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Pituus:
34 mm
Leveys:
34 mm
Korkeus:
22 mm
Halkaisija:
0 mm
L-kappale. 1-vaihe. harjattu teräs


