SG ARMATUREN - Kytkin Install - 4T/16A/250V/IP21 PPJ 2X MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987657110
Sähkönumero
2007515
Toimittajan tuotenumero
76571
Tukkuerä
60
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
1
Mekaanisesti ohjattavissa:
ei
Sähköisesti ohjattavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Painikkeiden määrä:
2
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen halkaisija:
84 mm
Laitteen syvyys:
24 mm
SG Install Pinta-asennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta kytkin on helppo asentaa suoria linjoja vasten ja niiden puhdistaminen on helppoa. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremaan värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaasen ja turvalliseen asennukseen.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


