Etusivu

SG ARMATUREN - Kytkin Install - 4T/16A/250V/IP21 PPJ 2X VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti täyskoteloitu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - valkoinen

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.9 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Install

EAN-koodi

7021987657011

Sähkönumero

2007514

Toimittajan tuotenumero

76570

Tukkuerä

60

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Asennustapa:

pinta-asennus

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen halkaisija:

84 mm

Laitteen syvyys:

24 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin pinta-asennus markiisi-kytkin (4T-kytkin / verho-kytkin) 2lisäliitintä Valkoinen

SG Install Pinta-asennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta kytkin on helppo asentaa suoria linjoja vasten ja niiden puhdistaminen on helppoa. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremaan värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaasen ja turvalliseen asennukseen.