SG ARMATUREN - Liitosjohto Sense - Sense liit.johto 3m Wago-5P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 230 V
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin halkaisija - 3000...3000 mm
Lukitustapa - erillinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121753
Sähkönumero
4221142
Toimittajan tuotenumero
212175
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
230 V
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin halkaisija:
3000...3000 mm
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
3000 mm
Leveys:
10 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
5
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Pituus:
3000 mm


