SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Rax 200 Sovitekehys Ø280mm VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982126284
Sähkönumero
4156253
Toimittajan tuotenumero
212628
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
300 mm
Rax 200 Retrofit-Kehys Ø210-280mm SG Valkoinen
Sovitekehys Rax 200 -valaisimille. Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot.
Kehyksen halkaisija 300mm, mahdollistaa Rax 200 -valaisimien asennuksen Ø210-280mm asennusreikään.
Sovitekehys Rax 200 -valaisimille. Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot.
Kehyksen halkaisija 300mm, mahdollistaa Rax 200 -valaisimien asennuksen Ø210-280mm asennusreikään.


