SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - VIEW KALUSTEKIINNIKE MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 135 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021981004217
Sähkönumero
4286464
Toimittajan tuotenumero
100421
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
135 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
60 mm
Halkaisija:
0 mm
Kiinnike valaisimen asennukseen esim. peilikaapin yläpintaan.
View peilivalaisin on tyyikäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitäntälaitteella. Väreinä valkoinen, musta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike.
View peilivalaisin on tyyikäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitäntälaitteella. Väreinä valkoinen, musta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike.


