SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - RAX 200 Huurrelasi IP44 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - lasi
Väri - musta
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982126277
Sähkönumero
4156252
Toimittajan tuotenumero
212627
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
lasi
Väri:
musta
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
218 mm
Karkaistu suojalasi Rax Soft 200 ja Rax Eco 200 -valaisimille.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


