SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - RAX 200 Kirkas lasi IP44 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - lasi
Väri - valkoinen
Pituus - 0 mm
Leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982126246
Sähkönumero
4156245
Toimittajan tuotenumero
212624
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
lasi
Väri:
valkoinen
Pituus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Halkaisija:
218 mm
Karkaistu suojalasi RAX 200, Kirkas lasi IP44 Valkoinen
Karkaistu suojalasi Rax Soft 200 ja Rax Eco 200 -valaisimille.
Karkaistu suojalasi Rax Soft 200 ja Rax Eco 200 -valaisimille.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


