SG ARMATUREN - Peitelevy Install - 2x3-os/IP21/155mm VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 6

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987807010

Sähkönumero

2508424

Toimittajan tuotenumero

78070

Tukkuerä

120

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

6

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

155 mm

Kiinnitystapa:

muu

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

226 mm

Syvyys:

10 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

3

Vaakamoduulien määrä:

2

Pystymoduulien määrä:

3

Asennuskehys:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Upotusleveys:

155 mm

Upotuskorkeus:

226 mm

Asennusaukon koko:

73 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 2x3 osainen Valkoinen



Tyylikkäät kehykset sopivat kaikkiin SG Instal sarjan upotettaviin rasioihin sekä kytkimiin. Kehys kiinnitetään yhdellä kytkimen- tai pistorasiankiinnityspidikkeellä. Kehykset on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Instalin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan