SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin Arco - Arco Air R 6W 230V 27K GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värilämpötila-alue - 0...2700 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
141 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021986236217
Sähkönumero
4130603
Toimittajan tuotenumero
623621
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värilämpötila-alue:
0...2700 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
muu
Korkeus/syvyys:
400 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
muu
Valonjako:
muu
Leveys:
160 mm
Pituus:
400 mm
Halkaisija:
160 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.9
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sirorakenteinen LED-valaisin kodin puutarhoihin ja seinälle. Jauhemaalattua korroosiosuojattua alumiinia. Vaihdettava himmennettävä GU10 LED lamppu (sisältyy), joka valaisee epäsuorasti ja luo siten pehmeän valon, saaden aikaiseksi upean vaikutelman. Valaisimille myönnetään 10 vuoden korroosionkestotakuu, IP65, ilkivaltaluokka IK08.


