Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

SG ARMATUREN - Pöytävalaisin - TUBE MICRO Table MUSTA 2700K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Valaisimen tehokkuus - 44 lm/W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983208149

Sähkönumero

4156544

Toimittajan tuotenumero

320814

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valaisimen tehokkuus:

44 lm/W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Värintoistoindeksi:

90-100

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

kirjoituspöytävalaisin

Korkeus/syvyys:

120 mm

Taivutettava:

kyllä

Sisältää himmentimen:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Asennustapa:

jalusta

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Himmennettävä:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Säädettävä korkeus:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojuksen materiaali:

muu

Suojuksen väri:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

heijastin

Sisältää pistorasian:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Leveys:

120 mm

Pituus:

471 mm

Halkaisija:

0 mm

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

350...350 lm

Tube Micro Table Musta 350lm 2700K Ra 98 Integroidulla himmentimellä