SG ARMATUREN - Pylväsvalaisin - FENES MAXI LINSSI 2 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen tehokkuus - 159 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 43 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 6830...6830 lm
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
926 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021982127892
Sähkönumero
4556007
Toimittajan tuotenumero
212789
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen tehokkuus:
159 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
43 W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
6830...6830 lm
Himmennys DALI:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


