SG ARMATUREN - Rasiakansi Install - JR1, kansi IP20 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

pyöreä

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 90 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987950013

Sähkönumero

1106106

Toimittajan tuotenumero

79500

Tukkuerä

160

Halkaisija:

90 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

71...71 mm

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Kiinnitystapa:

ruuvin suojatulppa

Syvyys:

5 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

1osaisen Jakorasian peitekansi Valkoinen



SG Install sarjan seinärasian kuivantilan kansi 1 osaiseen kojerasiaan. D=90mm, Valkoinen. Halogeenivapaa polycarbonaatti

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan