SG ARMATUREN - Kosketinkiskotarvike Zip - Zip kytkentäkotelo katto MV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 168 mm
Leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980030521
Sähkönumero
1406507
Toimittajan tuotenumero
3052
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
168 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
24 mm
Halkaisija:
0 mm
Zip 1-vaihekiskon kattosyöttörasia.
Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


