SG ARMATUREN - Pistorasia Install - 2S/16A/IP21UKJ 1 VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Rakennetyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987706016

Sähkönumero

2508438

Toimittajan tuotenumero

77060

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Rakennetyyppi:

muu

Varusteena:

muu

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

valkoinen

Leveys:

84 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

0 mm

Syvyys:

0...40 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Pituus:

108 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sähkölaitteiden lukumäärä:

0

Ruuveilla:

ei

Murrettava läpivienti:

ei

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

ei

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Läpivientien lukumäärä:

0

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kannen muoto:

asennuskansi

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

2

Kiinteät kiinnikkeet:

kyllä

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia Uppoasennus 2 osainen Maadoitettu 1 osaiseen rasiaanValkoinen

SG Instal pistorasiasarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Pistorasiat on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremman värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Instalin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi se sopii hyvin myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, joissa pistorasiat altistuvat usein tuolin jalkojen tms. iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Yksi osainen peitelevy mukana.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan