SG ARMATUREN - Valaisinpistorasia Install - DCL-Valaisinpistotulppa MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DCL
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 6 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Install
EAN-koodi
7021987759111
Sähkönumero
1106132
Toimittajan tuotenumero
77591
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
DCL
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
6 A
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
NEMA -koodi:
muu
Adapteritulppa:
ei
Suojamaadoitus:
litteä
Install DCL-Valaisinpistotulppa musta



