SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - NEOSTRIP 2,4m 15W/m RGB m/2m

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kokonaispituus:

2.4 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 390 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914705

Sähkönumero

4156179

Toimittajan tuotenumero

391470

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

390 lm

Teho per metri:

15 W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

16 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

96

Kokonaispituus:

2.4 m

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

29

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Korkeus/syvyys:

15 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

300 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Neostrip 2,4m RGB 390lm 15W/m LED 26 lm/W SDCM:1 L70/B50>50.000 Suora,Luokka III IP67



NeoStrip on RGB LED-nauha, jonka avulla voidaan luoda luovia valaistusratkaisuja sekä sisällä että ulkona. Sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin voidaan luoda kaikki sateenkaaren värit. NeoStrip on koteloitu silikoniin ja siinä on vesitiivis IP65-suojaus. Profiilia tai suojausta ei tarvita. NeoStrip voidaan taivuttaa ja mukana toimitetaan pidikkeet helppoa asennusta varten. Se voidaan katkaista 6,3 cm:n välein, joten se voidaan räätälöidä jokaiseen yksittäiseen asennukseen. Leikattaessa voidaan asentaa päätykansi vedenpitävän IP 54 -suojauksen saavuttamiseksi. NeoStrip vaatii ohjaimen ja säätimen. Voit ohjata valoa kaukosäätimellä ja/tai impulssikytkimellä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan