SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - StripLine RGBW 5m 15W/m 3K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Teho per metri:

15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.9 W

Kokonaispituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914521

Sähkönumero

4156151

Toimittajan tuotenumero

391452

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

790 lm

Teho per metri:

15 W

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGBW

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

84

Kokonaispituus:

5 m

Erillisten segmenttien pituudet:

0 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

26

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Korkeus/syvyys:

3.2 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

StripLine 5m 790lm/m RGBW (3000K) Ra>90 15W/m LED 53 lm/W SDCM:3L70/B50>50.000 Avauskulma: 120°, Suora, Luokka III IP54



StripLine on joustava LED-nauhajärjestelmä, jolla voidaan luoda arkkitehtonisia valaistustehosteita kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja komeroihin ja joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen valonlaatu on huipputasoa, se on erittäin tehokas, ja sen värintoisto on erinomainen. LED-nauhalla on IP54-luokitus. Nauhassa on taustapuolella kiinnitystarra, ja mukana toimitetaan valmiiksi kootut liitäntäkaapelit. Käyttöikä 100 000 t (9 W/m) LED-nauha on kiinnitettävä johonkin neljästä saatavilla olevasta StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma- tai uppoasennuksena tai ilman kehystä. Sitä voidaan käyttää myös sellaisenaan sisätiloissa. Profiilien mukana toimitetaan kiinteä polykarbonaatista valmistettu etusuoja, joka voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti koukulla. Etusuoja on saatavilla myös rullana, jotta etuosista saa halutessaan erittäin pitkät ja yhtenäiset. Saatavilla on erilaisia liitäntälaitesarjoja, jotka ovat vaihe- tai painikehimmennettäviä. Liitäntälaitesarjoissa on mukana liitinrima ketjutukseen. Liitäntälaitteilla on IP20-luokitus. StripLine on saatavilla myös RGBW-vaihtoehtona, joka voi luoda kaikki sateenkaaren värit sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin. Mukana on myös puhtaanvalkoinen (W) väri. StripLine RGBW edellyttää liitäntälaitetta ja ohjainta. Valoa voi ohjata kaukosäätimellä ja/tai pulssikytkimellä. LED-valot ovat lyhyen välimatkan päässä toisistaan ja antavat tasaista valoa. StripLine-nauhaa voidaan leikata 3,8 cm:n (9 W/m), 3,3 cm:n (15 W/m) ja 7,1 cm:n (RGBW) välein kuhunkin valaistuskohteeseen sopivaksi. Leikkauskohtiin tulee levittää silikonia niiden suojaamiseksi vedeltä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan