SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - STRIPLINE 3,6m 15W/m 3000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 19.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983914149
Sähkönumero
4130813
Toimittajan tuotenumero
391414
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
19.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1512 lm
Teho per metri:
19.9 W
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
12 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
210
Kokonaispituus:
3.6 m
Erillisten segmenttien pituudet:
0 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
5 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
70
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3.2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Halkaisija:
0 mm
Pienin taivutussäde:
30 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Stripline on korkealaatuinen ja pitkäikäinen IP54 LED nauha, soveltuen niin sisä-, kuin ulkokäyttöön. Nauhan takaosassa on teipikiinnitys ja 5 metrin syöttökaapelit valmiiksi asennettu nauhan molempiin päihin.Stripline voidaan asentaa lisäksi neljään eri profiilivaihtoehtoon: Pinta-, uppo-, kulma tai injektointiprofiililla laattojen väliin. Profiileissa mukana polykarbonaattioptiikka. Pidemmät optiikkarullat saatavana lisävarusteena pidempää yhtenäistä valoviivaa varten. LED valonlähteet ovat nauhassa lähekkäin, joten ne tuottavat tasaisen valon. Stripline voidaan katkaista 3,8 cm (9w/m) ja 3,3 cm (15w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Useita eri liitäntälaitevaihtoehtoja tehon ja ohjauksen mukaan.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan