SG ARMATUREN - Yhdistelmätermostaatti Install - Smart 13A/250V/3000W/IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 13 A
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021988203903
Sähkönumero
2620504
Toimittajan tuotenumero
820390
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
13 A
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
painike
Korkeus:
83.5 mm
Leveys:
83.5 mm
Syvyys:
37.5 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
RAL-numero:
9003
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.41 W
IFTTT-tuki:
ei
HeatReg Smartin avulla voit ohjata jopa 3000 W:n lämmityskaapelia joko manuaalisesti näytöltä tai SG Smart -sovelluksen kautta. Sitä on mahdollista käyttää lämpötilasäädeltynä tai aikaväleihin perustuvalla tehonsäädöllä. Voit säätää haluttua lämpötilaa manuaalisesti tai voit asettaa SG Smart -sovelluksen kautta ajastimen, joka varmistaa, että HeatReg vaihtaa Komfort- ja Eco-tilojen välillä.
Tällä tavoin voit optimoida energiankulutuksen esimerkiksi antamalla HeatRegin siirtyä Eco-tilaan yöllä ja kun et ole kotona. HeatReg Smartissa on myös mukautuva lämmitys, jossa termostaatti oppii huoneen lämmitysajan. Lisäksi SG Smart -sovelluksen kautta on mahdollista aktivoida mm. avoin ikkuna -toiminto, lapsilukko ja lattia-anturin enimmäislämpötilaraja.




