SIBA - Kahvasulake - Ty-gG 2 50A 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
50 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031374812
Sähkönumero
3137481
Toimittajan tuotenumero
2000416.50
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
50 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Kahvasulake, koko 2, Ty-gG, 50A, 500V, täyttää AMKA-ehdon, veitsikiinnitys
AMKA-kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: Ty/gG
Normit: DIN 43 620
Korroosiosuojattu rakenne
AMKA-kahvasulake
Nimellisjännite: 500 VAC
Katkaisukyky: 120 kA
Käyttöluokka: Ty/gG
Normit: DIN 43 620
Korroosiosuojattu rakenne


