SIBA - Kahvasulake Ty-gG 1 50A 500V - 2000316.50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
50 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Käyttöluokka - muu
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854080074
Sähkönumero
3137350
Toimittajan tuotenumero
2000316.50
Tukkuerä
15
Nimellisvirta:
50 A
Käyttöluokka:
muu
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Tehohävikki nimellisvirralla:
4.8 W
AMKA-kahvasulakeNimellisjännite: 500 VAC Katkaisukyky: 120 kA Käyttöluokka: Ty/gG Normit: DIN 43 620Korroosiosuojattu rakenne