SIBA - Lasiputkisulake F 5x25 250V - 7000234.0.25A (PAK=10kpl)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Lasiputkisulake F 5x25 250V - 7000234.0.25A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

5x25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6,3x32 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Nimellisvirta:

0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.04 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 5x25 mm

  • Laukaisukäyrä - nopea (F)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Nimellisvirta - 0.25 A

  • Malli / Tyyppi - lasisulake

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854008900

Sähkönumero

3056300

Toimittajan tuotenumero

7000234.0,25

Tukkuerä

10

Koko:

5x25 mm

Laukaisukäyrä:

nopea (F)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisvirta:

0.25 A

Malli / Tyyppi:

lasisulake

Nimellisjännite DC:

250 V

Lasiputkisulake, nopea (F), 5x25mm 0,25A 250V