SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.0.63A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 0.63 A
Käyttöluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017346
Sähkönumero
3056221
Toimittajan tuotenumero
7005961.0,63
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
0.63 A
Käyttöluokka:
muu
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.3 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Nimellisjännite DC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
0.035 kA
Lasiputkisulake, hidas (T), 6,35x32mm 0,63A 250V


