SIBA - Putkisulake aM 10x38 12A 500V - 5006307.12A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake aM 10x38 12A 500V - 5006307.12A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 10x38 mm

  • Laukaisukäyrä - muu

  • Jännitetyyppi - AC

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031054127

Sähkönumero

3056046

Toimittajan tuotenumero

5006307.12

Tukkuerä

10

Koko:

10x38 mm

Laukaisukäyrä:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta:

12 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Tehohävikki nimellisvirralla:

0.65 W

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:

100 kA

Keraaminen putkisulake, aM 10x38mm 12A 500V