SIBA - Putkisulake aM 22x58 100A 500V - 5006007.100A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake aM 22x58 100A 500V - 5006007.100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

22x58 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10x38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14x51 mm

Nimellisvirta:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 22x58 mm

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031056909

Sähkönumero

3056078

Toimittajan tuotenumero

5006007.100

Tukkuerä

10

Koko:

22x58 mm

Nimellisvirta:

100 A

Käyttöluokka:

aM (kojeiston suojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Keraaminen putkisulake, aM 22x57mm 100A 500V

Keraaminen putkisulake moottoripiirien suojaukseen, mitat: 22x57mm, käyttöluokka aM, nimellisjännite 500V