SIBA - Putkisulake aM 10x38 6A 500V - 5006307.6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Laukaisukäyrä - muu
Jännitetyyppi - AC
Nimellisvirta - 0.5 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031054059
Sähkönumero
3056042
Toimittajan tuotenumero
5006307.0,5
Tukkuerä
10
Koko:
10x38 mm
Laukaisukäyrä:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta:
0.5 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
0.53 W
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
100 kA
Keraaminen putkisulake, aM 10x38mm 0,5A 500V


