SIBA - Putkisulake gG 14x51 40A 500V - 5005808.40A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 40 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031052406
Sähkönumero
3056027
Toimittajan tuotenumero
5005808.40
Tukkuerä
10
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
40 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Keraaminen putkisulake, gG 14x51mm 40A 690V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 14x51mm, nimellisjännite: 690V
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 14x51mm, nimellisjännite: 690V


