SIBA - Putkisulake gG 14x51 4A 690V - 5005808.4A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 14x51 4A 690V - 5005808.4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko:

14x51 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22x58 mm

Nimellisvirta:

4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 14x51 mm

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

  • Malli / Tyyppi - keraaminen sulake

  • Nimellisjännite DC - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031052048

Sähkönumero

3056018

Toimittajan tuotenumero

5005808.4

Tukkuerä

10

Koko:

14x51 mm

Nimellisvirta:

4 A

Käyttöluokka:

gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)

Malli / Tyyppi:

keraaminen sulake

Nimellisjännite DC:

690 V

Keraaminen putkisulake, gG 14x51mm 4A 690V

Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 14x51mm, nimellisjännite: 690V