Etusivu

SIBA - Putkisulake gG 14x51 50A 400V - 5005808.50A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
SIBA - Putkisulake gG 14x51 50A 400V - 5005808.50A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031052505

Sähkönumero

3056028

Toimittajan tuotenumero

5005808.50

Tukkuerä

10

Keraaminen putkisulake, gG 14x51mm 50A 690V