SIBA - Putkisulake gR 22x58 20A 690V - 5014006.20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 20 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854065811
Sähkönumero
3006320
Toimittajan tuotenumero
5014006.20
Tukkuerä
10
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
20 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Putkisulake 22X58Mitat: 22 x 58 mm, nimellisjännite: 690 VAC, ilman ilmaisinta, katkaisukyky: 200 kA, käyttöluokka: gR
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea, käyttöluokka gR, mitat: 22x58mm, nimellisjännite: 690V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea, käyttöluokka gR, mitat: 22x58mm, nimellisjännite: 690V


