SIBA - Sulake aR 1 300A 690V M8 - 2066132.350A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854043352
Sähkönumero
3139635
Toimittajan tuotenumero
2066132.350
Tukkuerä
3
Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 350A, 690V, pulttikiinnitys M8 kierre


