SIBA - Sulake aR 1 80A 690V M8 - 2066132.80A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854043468

Sähkönumero

3139608

Toimittajan tuotenumero

2066132.80

Tukkuerä

3

Nimellisvirta:

80 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 80A, 690V, pulttikiinnitys M8 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite: 690V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR