SIBA - Sulake aR 1 900A 600V M8 - 2066132.900A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854043482
Sähkönumero
3139690
Toimittajan tuotenumero
2066132.900
Tukkuerä
3
Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 900A, 690V, pulttikiinnitys M8 kierre


