SIBA - Sulake aR 2 500A 1250V M10 - 2077032.500A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 500 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854046995

Sähkönumero

3140150

Toimittajan tuotenumero

2077032.500

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

500 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Erikoisnopea sulake, koko 2, aR, 500A, 1250V, pulttikiinnitys M10 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR