SIBA - Sulake aR 2 550A 1250V M10 - 2077032.550A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 550 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031401556

Sähkönumero

3140155

Toimittajan tuotenumero

2077032.550

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

550 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH2

Erikoisnopea sulake, koko 2, aR, 550A, 1250V, pulttikiinnitys M10 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR