Etusivu

SIEMENS - Apukontaktori 2NO 2NC - 3RH2122-2AP00 S00 230VAC 50/60Hz

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Sirius

EAN-koodi

4011209786639

Sähkönumero

3721452

Toimittajan tuotenumero

3RH2122-2AP00

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

APUKONT., S00, 2NO, 2NC, AC 230V 50/60 HZ,