SIEMENS - Johdonsuojakatkaisija 20A 10kA - 5SY4220-6, 20A 2-nap B 10kA

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A

Laukaisukäyrä:

B

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869181509

Sähkönumero

3222514

Toimittajan tuotenumero

5SY4220-6

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

20 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

20 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

20 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 2-nap. B 20 A 10 kA



Johdonsuojakatkaisija 2-nap. B 20 A 10 kA

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan