SIEMENS - Kotelo - 3SU1804-0AA00-0AB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209970267
Sähkönumero
2324442
Toimittajan tuotenumero
3SU1804-0AA00-0AB1
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
64 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
194 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelon materiaali muovia, kotelon yläosa harmaa, 4 ohjauspistettä muovia, Syvennys tarroille, ilman varusteita
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


