SIEMENS - Kotelo - 3SU1856-0AA00-0AB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 6
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209970298
Sähkönumero
2324453
Toimittajan tuotenumero
3SU1856-0AA00-0AB1
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
6
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
64 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
285 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
205 / 5 000 Käännöstulokset Käännöstulos Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelomateriaali metallia, kotelon yläosa harmaa, 6 ohjauspistettä, ilman varusteita, Syvennys tarroille, lattiakiinnitys, 1xM25 kumpikin päällä ja alhaalla
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


