SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1156-6AA60-1AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Linssin väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen

Mitoitusjännite Ue:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Jännitetyyppi:

AC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC/DC

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Mitoitusjännite Ue - 230...230 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209966529

Sähkönumero

2324410

Toimittajan tuotenumero

3SU1156-6AA60-1AA0

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Mitoitusjännite Ue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Linssin muoto:

pyöreä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Linssin malli:

litteä

Aukon leveys:

29.5 mm

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Aukon korkeus:

11.8 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Merkkivalo, valk., Metalli, kiiltävä kaulus, täyd. 230VAC

Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, linssi, sileä, pidikkeellä, LED-moduuli integroidulla LED 230 V AC, ruuviliitin

SIEMENS

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan