SIEMENS - Moot.s.katk. 1,1-1,6A (21A) - 3RV2011-1AA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
1.1...1.6 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
0.55 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1.1...1.6 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.6 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sirius
EAN-koodi
4011209712416
Sähkönumero
3720842
Toimittajan tuotenumero
3RV2011-1AA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
1.1...1.6 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.6 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.55 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
21...21 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.3 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
7.25 W
Katkaisijan koko S00 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 1,1...1,6 A N-irrotus 21 A Ruuviliitin





