SIEMENS - Moot.s.katk. 17-22A (286A) - 3RV2021-4CA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
16...22 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 16...22 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 22 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209712539
Sähkönumero
3720857
Toimittajan tuotenumero
3RV2021-4CA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
16...22 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
22 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
97 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
286...286 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
55 kA
Tehohäviö:
10.5 W
Katkaisijan koko S0 moottorinsuojaa varten, LUOKKA 10 A-irrotus 16...22 A N-irrotus 286 A ruuviliitin

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


