SIEMENS - Moottorinsuojakatk. 14-20A - 3RV2031-4BA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöreleen virta-asetus:

14...20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.11...0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.14...0.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.18...0.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.22...0.32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.28...0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.35...0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.45...0.63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.55...0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.7...1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.9...1.25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.1...1.6 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.4...2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8...2.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...22 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18...25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2...3.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.8...4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22...32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23...28 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27...32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...36 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5...5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30...36 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34...40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.5...6.3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42...52 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5...8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9...12.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.5...14 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.04 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.06 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.09 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.12 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.18 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.1 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjousiliitäntä

Integroitu apukytkin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 14...20 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209930315

Sähkönumero

3721409

Toimittajan tuotenumero

3RV2031-4BA10

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

14...20 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

149 mm

Korkeus:

140 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

260...260 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

5.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

65 kA

Tehohäviö:

14.5 W

Moottorinsuojakytkin S2, 14 - 20A, oikosulkulauk. 260A, 65kA 400VAC

Katkaisijan koko S2 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 14...20 A N-irrotus 260 A ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan